Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 12Ah; AGM; wartungsfrei; 151x98x98mm; EPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 12V; 12Ah; AGM; wartungsfrei; 151x98x98mm; EPL
Batt: Blei-; 12V; 12Ah; AGM; wartungsfrei; 151x98x98mm; EPL
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-EPL12-12/EUR
Hersteller:
     Europower
Herst.-Nr.:
     EPL 12-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: EUROPOWER
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Verbinder 6,35mm
Äußere Abmessungen: 151x98x98mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 12Ah
Lebensdauer: 10-12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Herstellerserie: EPL
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 80 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.