Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 52Ah; AGM; wartungsfrei; Ø138,4x206,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-GPL12520
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     GPL12520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: CSB BATTERY
Nennspannung: 12V
Ausgänge: M6 Schrauben
Äußere Abmessungen: Ø138,4x206,3mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 52Ah
Lebensdauer: 12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: UPS;Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.