Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-Säure; 6V; 12Ah; AGM; wartungsfrei; 151x50x94mm; 2,05kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-HP12-6/S
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     SB12-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: SSB
Nennspannung: 6V
Ausgänge: Verbinder 4,8mm
Äußere Abmessungen: 151x50x94mm
Akku-Typ: Blei-Säure
Fassungsvermögen: 12Ah
Lebensdauer: 6-9 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Einheitspreis: Nein
Gewicht netto: 2,05kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.