Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 24Ah; AGM; wartungsfrei; 160x170x123mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 12V; 24Ah; AGM; wartungsfrei; 160x170x123mm
Batt: Blei-; 12V; 24Ah; AGM; wartungsfrei; 160x170x123mm
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-HP24-12/Q
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     53036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: QOLTEC
Nennspannung: 12V
Ausgänge: M6 Schrauben
Äußere Abmessungen: 160x170x123mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 24Ah
Lebensdauer: 10 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: UPS;Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.