Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 7,2Ah; AGM; wartungsfrei; 151x65x94mm; 2,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 12V; 7,2Ah; AGM; wartungsfrei; 151x65x94mm; 2,5kg
Batt: Blei-; 12V; 7,2Ah; AGM; wartungsfrei; 151x65x94mm; 2,5kg
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-HP7.2-12SL
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     SBL 7.2-12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: SSB
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Äußere Abmessungen: 151x65x94mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 7,2Ah
Lebensdauer: 10-12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Gewicht netto: 2,5kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.