Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-Säure; 12V; 37,5Ah; AGM; wartungsfrei; 195,6x130x172mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-HRL12150
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     HRL12150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: CSB BATTERY
Nennspannung: 12V
Ausgänge: M6 Schrauben
Äußere Abmessungen: 195,6x130x172mm
Akku-Typ: Blei-Säure
Fassungsvermögen: 37,5Ah
Lebensdauer: 10-12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: UPS;Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung
Einheitspreis: Nein
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.