Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Industrieakku
>
18650 Akku
>
Artikel
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 3350mAh; Ø18,29x65,15mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-ACCU-INR18650-3.35
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
INR18650F1L
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller:
LG CHEM
Nennspannung:
3,6V
Ausgänge:
Fehlen
Äußere Abmessungen:
Ø18,29x65,15mm
Größe der Zelle:
MR18650;18650
Akku-Typ:
Li-Ion
Fassungsvermögen:
3350mAh
Achtung!:
Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt. Die Zellen haben keine Absicherungen. Bei unsachgemäßer Verwendung können sie auslaufen, Hitze abgeben, Feuer fangen oder sogar explodieren.
... >
Lager 2805
>
Batterien, Akkus
>
Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
,
Lithium Ion Akku
,
Lithium-Ionen-Akku
,
Lithiumionen-Akku
,
Lithiumionenakku
,
li-ion-akku 3,6v
,
li-ion akku
,
18650 akku lg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen