Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Po; 3,7V; 1050mAh; Leitungen,Anschluss JST SYR-02T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Li-Po; 3,7V; 1050mAh; Leitungen,Anschluss JST SYR-02T
Batt: Li-Po; 3,7V; 1050mAh; Leitungen,Anschluss JST SYR-02T
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-LP433078/CL
Hersteller:
     CELLEVIA BATTERIES
Herst.-Nr.:
     LP433078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: CELLEVIA BATTERIES
Nennspannung: 3,7V
Ausgänge: Leitungen;Anschluss JST SYR-02T
Äußere Abmessungen: 4,3x30x78mm
Akku-Typ: Li-Po
Fassungsvermögen: 1050mAh
Caractéristiques des batteries: PCB-Absicherung
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: akkupack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.