Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 36Ah; AGM; wartungsfrei; 195x130x163mm; 10,2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 12V; 36Ah; AGM; wartungsfrei; 195x130x163mm; 10,2kg
Batt: Blei-; 12V; 36Ah; AGM; wartungsfrei; 195x130x163mm; 10,2kg
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-NBC36-12I
Hersteller:
     NERBO
Herst.-Nr.:
     NBC 36-12I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: NERBO
Nennspannung: 12V
Ausgänge: M6 Schrauben
Äußere Abmessungen: 195x130x163mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 36Ah
Lebensdauer: bis 1800 Zyklen
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: für zyklischen Betrieb;Photovoltaik
Gewicht netto: 10,2kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.