Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 950mAh; ReCyko+; Ø10,5x44,5mm; 100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 950mAh; ReCyko+; Ø10,5x44,5mm; 100mA
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 950mAh; ReCyko+; Ø10,5x44,5mm; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-R3/1000REGP-B
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     100AAAHC B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GP
Nennspannung: 1,2V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø10,5x44,5mm
Größe der Zelle: AAA;R3
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 950mAh
Max. Aufladungsanzahl: 300
Ladestrom: 100mA
Caractéristiques des batteries: hoch +;Ladungsniveau nach 12 Monaten: 70%
Verpackungs-Art: Blister
Ausführung: Verbraucher
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Herstellerserie: ReCyko+
Technologie: Ready2Use
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.