Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; AA; 1,2V; 1500mAh; Lötplättchen; Ø14x49,2mm; 4,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; AA; 1,2V; 1500mAh; Lötplättchen; Ø14x49,2mm; 4,2A
Batt: Ni-MH; AA; 1,2V; 1500mAh; Lötplättchen; Ø14x49,2mm; 4,2A
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-R6/L-1500S
Hersteller:
     ARTS ENERGY
Herst.-Nr.:
     VH AAL 1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ARTS ENERGY
Nennspannung: 1,2V
Ausgänge: Lötplättchen
Äußere Abmessungen: Ø14x49,2mm
Größe der Zelle: AA;R6
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 1,5Ah
Caractéristiques des batteries: hohe Stromeffizienz
Ausgangsstrom max.: 4,2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.