Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-Säure; 12V; 28Ah; AGM; wartungsfrei; 165x125x174mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-SBL-28-12IS/S
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     SBL 28-12I(SH)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: SSB
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Schraube M5
Äußere Abmessungen: 165x125x174mm
Akku-Typ: Blei-Säure
Fassungsvermögen: 28Ah
Lebensdauer: 10-12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Einheitspreis: Nein
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.