Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 33Ah; AGM; wartungsfrei; 192x130x168mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-SBL-41-12HR/S
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     SBL 41-12HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: SSB
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Schraube M6
Äußere Abmessungen: 192x130x168mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 33Ah
Lebensdauer: 10-12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: UPS;Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.