Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Industrieakku
>
18650 Akku
>
Artikel
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 3000mAh; Ø18,5x65,2mm; 10A
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-ACCU-US18650VTC6
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
US18650VTC6 3000MAH
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller:
MURATA
Nennspannung:
3,7V
Ausgänge:
Fehlen
Äußere Abmessungen:
Ø18,5x65,2mm
Maximalstrom:
10A
Größe der Zelle:
MR18650;18650
Akku-Typ:
Li-Ion
Fassungsvermögen:
3Ah
Caractéristiques des batteries:
hohe Stromeffizienz
Achtung!:
Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt. Die Zellen haben keine Absicherungen. Bei unsachgemäßer Verwendung können sie auslaufen, Hitze abgeben, Feuer fangen oder sogar explodieren.
... >
Lager 2805
>
Batterien, Akkus
>
Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
,
Lithium Ion Akku
,
Lithium-Ionen-Akku
,
Lithiumionen-Akku
,
Lithiumionenakku
,
18650 akku 3,7v 3000 mah
,
li-ion akku
,
li-ion-akku 3,7v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen