Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 10Ah; AGM; wartungsfrei,linker +; 150x87x130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 12V; 10Ah; AGM; wartungsfrei,linker +; 150x87x130mm
Batt: Blei-; 12V; 10Ah; AGM; wartungsfrei,linker +; 150x87x130mm
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-YP12-4/BP
Hersteller:
     BPOWER
Herst.-Nr.:
     YP12-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: BPOWER
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Öse M6
Äußere Abmessungen: 150x87x130mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 10Ah
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei;linker +
Akkuanwendung: Motorrad
Max. Anlaufstrom: 210A
Gewicht netto: 4,05kg
Herstellerserie: BPOWER EXCELLENT
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.