Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; Abtasten: 3x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ACD-6PRO
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     ACD-6PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
zangenamperemeter beha
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Entspricht Norm: EN 61010;VDE 0411;CAT III 600V
Abmessungen: 224x78x40mm
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische oder manuelle Auswahl der Messbereiche
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht ohne Batterien: 220g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Abtasten: 3x/s
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 45mm
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 10mA...1kA
Widerstandsmessbereich: 1...40MΩ
DC Spannungsmessbereich: 10mV...600V
AC Spannungsmessbereich: 10mV...600V
Diodentest: 0,4mA @1,6V
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (4000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,7% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,75*
€ 175,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 141,14*
€ 175,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,00*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,62*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 297,87*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,91*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,61*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,26*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.