Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 6,3mm + XLR; Buchse; weiblich; THT; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACJC10AHLBULK
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ACJC10AHLBULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: Jack 6,3mm + XLR
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet;versilbert
Dichtheitsklasse: IP40
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.