Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 3,5mm + Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Jack 3,5mm + Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; THT
Steckverbinder: Jack 3,5mm + Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ACJM-MVD985-2S
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ACJM-MVD985-2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: Jack 3,5mm + Jack 6,3mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Variante: mono;doppelt
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Bauart: Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.