Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 3,5mm + Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Jack 3,5mm + Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; THT
Steckverbinder: Jack 3,5mm + Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ACJS-MHD985
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ACJS-MHD985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: Jack 3,5mm + Jack 6,3mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Variante: stereo;doppelt;mit Dreifachschalter
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.