Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; Wege: 3; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; Wege: 3; 90°-Winkel
Steckverbinder: Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; Wege: 3; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-ACJS-MHS
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ACJS-MHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: Jack 6,3mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Variante: stereo;mit Doppelschalter
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.