Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; stereo; Wege: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; stereo; Wege: 3
Steckverbinder: Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; stereo; Wege: 3
Artikel-Nr.:
     2805-ACJS-MV-3
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ACJS-MV-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: Jack 6,3mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Variante: stereo
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.