Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 3,5mm + Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: Jack 3,5mm + Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; THT
Steckverbinder: Jack 3,5mm + Jack 6,3mm; Buchse; weiblich; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ACJS-MVD985-5
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ACJS-MVD985-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: Jack 3,5mm + Jack 6,3mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Variante: stereo;doppelt;mit Doppelschalter
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,58*
€ 266,0602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,44*
€ 265,8936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,78*
€ 250,8282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,12*
€ 239,3328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,83*
€ 212,8077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.