Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer; 9÷30VDC; für Frontplatten,VESA 75; ACP; 10,1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriecomputer; 9÷30VDC; für Frontplatten,VESA 75; ACP; 10,1"
Industriecomputer; 9÷30VDC; für Frontplatten,VESA 75; ACP; 10,1"
Artikel-Nr.:
     2805-ACP1106HTTA81011
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     ACP-1106HTT-A8-1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: USB 2.0;RS232;RJ45 x2;HDMI;mSATA;SATA3;USB 3.0 x2;mPCIe (half-size)
Montage: für Frontplatten;VESA 75
Betriebstemperatur: -5...50°C
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Schnittstelle: Ethernet x2
Speicher-Art: DDR3L SODIMM 204pin
Display-Auflösung: 1280x800
Industriemodul-Typ: Industriecomputer
Bildschirmdiagonale: 10,1"
Abmessungen: 266x184x48mm
Herstellerserie: ACP
Prozessor: Intel® Celeron® N2807
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Maximum RAM capacity: 8GB
Tochpanel: kapazitativ
Speicher: 4GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 909,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,48*
€ 1.192,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,21*
€ 1.180,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,66*
€ 1.149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,26*
€ 1.082,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.