Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; 1,5kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS150 3-Phasen Frequenzumrichter 1,5 kW 400 V ac / 4,1 A 500Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS150 3-Phasen Frequenzumrichter 1,5 kW 400 V ac / 4,1 A 500Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS150 3-Phasen Frequenzumrichter 1,5 kW 400 V ac / 4,1 A 500Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     2805-ACS150-03E-04A1-4
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     68581788
EAN/GTIN:
     6410038079468
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter abb
frequenzumrichter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ABB
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 4,1A
Dichtheitsklasse: IP20
Passendes Zubehör: LRFI-31;LRFI-32;RFI-11;RFI-12;RFI-13;RFI-32;RFI-33;RFI-34;CBR-V160DT28170R;CBR-V210DT281200R;CBR-V260DT28140R;CBR-V460DT28180R
Modul-Typ: Wechselrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 1,5kW
Ausgangsfrequenz: 0...500Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ACS150
#Werbeaktionen: maintenance_202308;abb_202310_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 288,09*
€ 328,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 312,53*
€ 363,50*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 357,05*
€ 411,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 402,66*
€ 458,03*
Frei Haus
ab € 449,26*
€ 520,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,71*
€ 398,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 553,09*
Zubehör
Block Transformatoren
LR3 40-4/8
ab € 53,06*
Zubehör
Block Transformatoren
SFB 400/10
ab € 298,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.