Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 2,2kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-ACS355-03E-05A6-4B
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AUA0000058161
EAN/GTIN:
     6438177224440
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: ABB
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 5,6A
Dichtheitsklasse: IP66 (stirnseitig)
Passendes Zubehör: LRFI-31;LRFI-32;RFI-11;RFI-12;RFI-13;RFI-32;RFI-33;RFI-34;CBR-V160DT28170R;CBR-V210DT281200R;CBR-V260DT28140R;CBR-V460DT28180R;CBR-V660DHT41533R;CBT-H560GHT28118R;MPOT-01;DriveWindowLight2
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 2,2kW
Ausgangsfrequenz: 0...599Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter;mit Panel ACS-CP-A
Herstellerserie: ACS355
#Werbeaktionen: maintenance_202308;abb_202310_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter abb, inverter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 546,75*
€ 603,71*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 681,47*
€ 754,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 737,55*
€ 801,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 741,95*
€ 820,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 773,55*
€ 835,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,57*
€ 976,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,29*
€ 959,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,47*
€ 914,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,87*
€ 901,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,95*
€ 882,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.