Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 11kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACS380-042C-25A0-4
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AXD50000031870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: ABB
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Passendes Zubehör: CBR-V160DT28170R;CBR-V210DT281200R;CBR-V260DT28140R;CBR-V460DT28180R;CBR-V660DHT41533R;CBT-H560GHT28118R;ACS-AP-I;ACS-AP-S;ACS-AP-W;ACS-BP-S;BCBL-01;CCA-01;DPMP-01;DPMP-02;BAPO-01;BMIO-01;BREL-01;BTAC-02;FCAN-01;FECA-01;FENA-21;FEPL-02;FMBT-21;FPBA-01;NETA-21
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 11kW
Ausgangsfrequenz: 0...599Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ACS380
#Werbeaktionen: maintenance_202308;abb_202310_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter abb, inverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,19*
€ 1.191,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,73*
€ 1.173,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,99*
€ 1.116,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,86*
€ 1.092,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,39*
€ 1.045,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.