Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: AC switch; 800V; Ifmax: 6A; Igt: 10mA; I2PAK; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: AC switch; 800V; Ifmax: 6A; Igt: 10mA; I2PAK; THT; Tube
Thyristor: AC switch; 800V; Ifmax: 6A; Igt: 10mA; I2PAK; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-ACST610-8R
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ACST610-8R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: I2PAK
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 6A
Gatestrom: 10mA
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Schalteranzahl: 1
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: ASD™
Typ des Thyristors: AC switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.