Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; SMA weiblich,SMP männlich; Isolation: PTFE; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-AD-SMAJSMPP-2
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AD-SMAJSMPP-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter SMP
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Gehäuse-Material: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Variante: isoliert
Anschluss-Typ: Adapter
Korpus-Verkleidung: Gold
Bauart Kabel/Anschluss: SMA weiblich;SMP männlich
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: SMP Adapter, adapter sma
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 35,55*
€ 62,42*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 45,21*
€ 72,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.