Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; SO8; ±2,6÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; SO8; ±2,6÷18VDC
IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; SO8; ±2,6÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD622ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD622ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 800kHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,2V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,6...18V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 10,13*
1 Tag
110
€ 14,99*
ab € 4,61*
€ 11,82*
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 11,82*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 18,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 98 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.