Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 120MHz; Ch: 1; DIP8; ±4,5÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 120MHz; Ch: 1; DIP8; ±4,5÷18VDC
IC: Operationsverstärker; 120MHz; Ch: 1; DIP8; ±4,5÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD829JNZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD829JNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 120MHz
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 150V/μs
#Werbeaktionen: aac_202202
Versorgungsspannungsbereich: ± 4,5...18V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.