Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingang; Portanzahl: 1; 10÷30VDC; RS485 x1; ADAM-4000; IN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingang; Portanzahl: 1; 10÷30VDC; RS485 x1; ADAM-4000; IN: 6
Analogeingang; Portanzahl: 1; 10÷30VDC; RS485 x1; ADAM-4000; IN: 6
Artikel-Nr.:
     2805-ADAM-4015
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4015-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...70°C
Anzahl Eingänge: 6
Eingangs-Art 1: RTD
Gehäusematerial: ABS
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: 70x112x26mm
Schnittstelle: RS485 x1
Temperatursensors-Art: Pt100;Pt1000;JPt100;Ni50;Ni508
Portanzahl: 1
Industriemodul-Typ: Analogeingang
Herstellerserie: ADAM-4000
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bedienung: Modbus RTU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,75*
€ 487,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,69*
€ 447,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,99*
€ 437,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,73*
€ 393,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.