Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaleingang / -ausgang; Portanzahl: 1; 10÷30VDC; RJ45 x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaleingang / -ausgang; Portanzahl: 1; 10÷30VDC; RJ45 x1
Digitaleingang / -ausgang; Portanzahl: 1; 10÷30VDC; RJ45 x1
Artikel-Nr.:
     2805-ADAM-6051
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-6051-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Geräteserver
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: RJ45 x1
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...70°C
Anzahl Eingänge: 14
Eingangs-Art 1: digital
Eingangs-Art 2: Zähler
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgangs-Art 1: OC vom Typ SINK
Gehäusematerial: ABS
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: 70x112x26mm
Schnittstelle: Ethernet;10/100 Base-T(X)
Eigenschaften des Computerzubehörs: bedient GCL;bedient HTTP;bedient Modbus TCP;bedient TCP/IP;bedient UDP;bedient DHCP
Portanzahl: 1
Industriemodul-Typ: Digitaleingang / -ausgang
Herstellerserie: ADAM-6000
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.