Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Laser; 840÷850nm; 5mW; 9/32; THT; 1,8÷2VDC; Infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADL-85051SL
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     ADL-85051SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Laserdiode
Hersteller: Laser Components
Farbe: Infrarot
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...50°C
Leistung: 5mW
Versorgungsspannung: 1,8...2V DC
Gemeinsame Elektrode: LDA=PDK
Höhe: 2,85mm
Betriebsstrom: 26mA
Dioden-Typ: Laser
Wellenlänge λd: 840...850nm
Bündelabweichung: 9/32
Sockeldurchmesser: 3,3mm
Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, ir emitter, laserdiode 5mw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.