Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 10V; ±0,05%; SO8; Tube; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 10V; ±0,05%; SO8; Tube; 10mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 10V; ±0,05%; SO8; Tube; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-ADR01BRZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADR01BRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Toleranz: ±0,05%
Betriebsspannung: 12...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 10V
Ausgangsstrom max.: 10mA
Verpackungs-Art: Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 98 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.