Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 2Mbps; iCoupler®; SMD; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 2Mbps; iCoupler®; SMD; Ch: 2
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 2Mbps; iCoupler®; SMD; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-ADUM1245ARSZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM1245ARSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SSOP20
Anzahl Eingänge: 2/0
Versorgungsspannung: 2,25...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 2Mbps
Isolationsspannung: 3,75kV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.