Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 35VDC; Ø6,3x8mm; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AEF0608220M035R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     AEF0608220M035R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: AEF
Betriebsstrom: 0,16A
ESR Widerstand: 0,75Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,87*
€ 196,1953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,67*
€ 194,7673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,01*
€ 185,6519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,56*
€ 175,5964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,79*
€ 156,8301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.