Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 470uF; 16VDC; Ø10x10,5mm; 800mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AEK1010471M016R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     AEK1010471M016R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: AEK
Betriebsstrom: 0,8A
ESR Widerstand: 280mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,453*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 550 Stück (ab € 0,26446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,2525*
€ 215,69048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,995*
€ 203,48405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,115*
€ 189,34685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,453*
€ 173,08907
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.