Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 16mm; W: 11,1mm; Edelstahl; ØÖffn.Mont: 5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-AFCSS16-SS316-ML
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50612
EAN/GTIN:
     4031026310527
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 5,1mm
Breite: 11,1mm
Einheitspreis: Nein
Haltermaterial: Edelstahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 16mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,14*
€ 8,08*
10
€ 5,00*
ab € 6,221*
€ 8,231*
10
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 8,25*
10
Frei Haus
ab € 6,408*
€ 8,468*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.