Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkenmelder; lNenn: 40A; IDiff: 30mA; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkenmelder; lNenn: 40A; IDiff: 30mA; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-AFDD-40/2/B/003LIA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AFDD-40/2/B/003-LI/A
EAN/GTIN:
     4015081822874
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 4000 Zyklen
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: AFDD xPole Home
Absicherungs-Typ: Funkenmelder
Ausschalter-Art: Typ Li/A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,55*
€ 417,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.