Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; LCD 3,5"; Ch: 1; 4kpts/ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: funktional, arbiträr; LCD 3,5"; Ch: 1; 4kpts/ch
Generator: funktional, arbiträr; LCD 3,5"; Ch: 1; 4kpts/ch
Artikel-Nr.:
     2805-AFG-2105
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     AFG-2105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD 3,5"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 1
Abmessungen: 266x107x293mm
Standardausstattung: Messkabel;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung
Zusatzfunktionen: Frequenzzähler
Messgerät-Eigenschaften: Einstellungsspeicherung 10
Abtasten: 20Msps
Frequenzbereich der Signale: 0,1Hz...1MHz (Dreicksignal);0,1Hz...5MHz (Sinussignal);0,1Hz...5MHz (Rechtecksignal)
Ausgangsparameter: Impedanz: 50Ω
Vertikale Auflösung: 10bit
Modulation-Art: AM;FM;FSK
Art der Stecker: EU
Messung: Frequenz
Durchläufe: rechteckig;sinus;dreieckig;Arbiträr;Rauschen
maximale Durchlauffrequenz: 5MHz
Frequenzbereichsmessung: 5...150MHz
Software: LabVIEW
Aufnahmelänge: 4kpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,45*
€ 412,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,07*
€ 374,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.