Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; LCD 3,5"; Ch: 1; 4kpts/ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: funktional, arbiträr; LCD 3,5"; Ch: 1; 4kpts/ch
Generator: funktional, arbiträr; LCD 3,5"; Ch: 1; 4kpts/ch
Artikel-Nr.:
     2805-AFG-2112
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     AFG-2112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD 3,5"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 1
Abmessungen: 266x107x293mm
Standardausstattung: Messkabel;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung
Zusatzfunktionen: Frequenzzähler
Messgerät-Eigenschaften: Einstellungsspeicherung 10
Abtasten: 20Msps
Frequenzbereich der Signale: 0,1Hz...1MHz (Dreicksignal);0,1Hz...12MHz (Sinussignal);0,1Hz...12MHz (Rechtecksignal)
Ausgangsparameter: Impedanz: 50Ω
Vertikale Auflösung: 10bit
Modulation-Art: AM;FM;FSK
Art der Stecker: EU
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Messung: Frequenz
Durchläufe: rechteckig;sinus;dreieckig;Arbiträr;Rauschen
maximale Durchlauffrequenz: 12MHz
Frequenzbereichsmessung: 5...150MHz
Software: LabVIEW
Aufnahmelänge: 4kpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,53*
€ 347,68*
Frei Haus
ab € 310,71*
€ 366,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 317,82*
€ 376,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,88*
€ 444,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,93*
€ 415,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,82*
€ 378,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-2
ab € 8,03*
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-5
ab € 11,27*
Zubehör
Multicomp
PS000190
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.