Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; 10MHz; LCD 4,3"; 480x320; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: funktional, arbiträr; 10MHz; LCD 4,3"; 480x320; Ch: 1
Generator: funktional, arbiträr; 10MHz; LCD 4,3"; 480x320; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-AG1011F
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     AG1011F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD 4,3"
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 1
Display-Auflösung: 480x320
Abmessungen: 235x110x295mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung;Leitung BNC-BNC
Messgerät-Eigenschaften: Direct Digital Synthesized (DDS) Technology
Abtasten: 125Msps
Frequenzbereich der Signale: 1µHz...10MHz (Sinussignal);1µHz...5MHz (Rechtecksignal);1µHz...5MHz (Impulssignal);1µHz...5MHz (Arbiträrsignal);1µHz...1MHz (Rampenverlauf)
Vertikale Auflösung: 14bit
Modulation-Art: AM;FM;FSK;PM;burst;Modulationsfrequenz 2m ... 20,00KHz (FSK 2m ... 100KHz);Verwischung
Art der Stecker: EU
Durchläufe: rechteckig;sinus;Arbiträr;Impuls;ramp;Rauschen
maximale Durchlauffrequenz: 10MHz
Software: LabVIEW
Aufnahmelänge: 8kpts
Bedienung: SCPI
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.