Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 0,75A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AGA-3-4
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     AGA-3-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 0,116...0,157Ω
Nennstrom: 0,75A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC;10kA / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,4x15,88mm
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1In: min 4h;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.