Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 3A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AGA-3
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     AGA-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 0,022...0,03Ω
Nennstrom: 3A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC;200A / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,4x15,88mm
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1In: min 4h;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.