Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1,25A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AGC-1-1-4-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     AGC-1-1-4-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 1,25A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC;10kA / 125V AC;1kA / 32V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Herstellerserie: AGC
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1In: min 4h;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.