Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 3A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AGX-3
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     AGX-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 0,027...0,036Ω
Nennstrom: 3A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC;10kA / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x25,4mm
Herstellerserie: AGX
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,1In: min 4h;1,35In: max 60min;2In: max 2min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.