Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 3A; 600VAC; 600VDC; 6,3x32mm; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AHC-V-3-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     AHC-V-3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 600V AC;600V DC
Widerstand: 95mΩ
Nennstrom: 3A
Spannungsabfall: 0,45V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 10kA / 600V AC;10kA / 600V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Herstellerserie: AHC
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2,5In: max 120s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,2725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,95*
€ 41,5905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,40*
€ 38,556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.