Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 2,2kΩ; 25W; ±5%; 18,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 2,2kΩ; 25W; ±5%; 18,6mm
Widerstand: Drahtwiderstand; mit Radiator; 2,2kΩ; 25W; ±5%; 18,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-AHP25W-2K2J
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     AHP25W-2K2J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 25W
Widerstand: 2,2kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 30ppm/°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 18,6mm
Ausgänge: Lötverbindung
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Widerstands-Art: mit Radiator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.