Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AK-300330-050-S Herst.-Nr.: AK-300330-050-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Kontaktbeschichtung: vernickelt Anschluss-Typ: Adapter Farbe der Isolierung: schwarz Kabellänge: 5m Einheitspreis: Nein Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;USB C-Stecker Ausführung: HDMI 2.0 Aderdurchmesser: 26AWG #Werbeaktionen: Digitus_202401_lp Übergangsverhalten: Entstörfilter Bedienung: 4K;UHD 2160p Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | DIGITUS: | DIGITUS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb kabel 5m, usb anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 20,51* | € 26,72* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,41* | € 26,73* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,92* | € 27,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 21,54* | € 27,95* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,58* | € 46,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|