Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DVI-D (18+1) Stecker,beiderseitig; 3m; schwarz; 30AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; DVI-D (18+1) Stecker,beiderseitig; 3m; schwarz; 30AWG
Kabel; DVI-D (18+1) Stecker,beiderseitig; 3m; schwarz; 30AWG
Artikel-Nr.:
     2805-AK-320100-030-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320100-030-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 3m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: DIN - DIN
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;DVI-D (18+1) Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter
Aderdurchmesser: 30AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ASSMANN:
ASSMANN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,46*
€ 6,75*
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 4,81*
€ 7,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 9,56*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,75*
€ 13,87*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,99*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.